missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form

Product Code. 15483835
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
100 mL
200 mL
Diameter (Metric) Outer:
29mm
67mm
82mm
Height (Metric):
21mm
51mm
63mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 15483835

Marca: Thermo Scientific™ 041292.KF

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Material Zirconium Oxide
Quantity 1 Piece
Capacity (Metric) 5 mL
Diameter (Metric) Outer 29mm
Height (Metric) 21mm
Product Type Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Diameter (Metric) Base 18mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato