missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Sliding Tray Racks
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
15 (3 in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
25 (2in.) boxes
28 (2in.) boxes
Dimensions (L x W x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| Product Type | Sliding Tray Rack |
| Holds | 15 (3 in.) boxes |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | Standard 3 in. Cryoboxes |
| For Use With (Equipment) | Upright ULT Freezer |
| Dimensions (L x W x H) | 679 x 140 x 241 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu