missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Stainless Steel Economy Scoops

Product Code. p-7213782 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16804156

Brand: Bel-Art™ F367391000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Reusable to help reduce waste

  • Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • Stainless Steel grade 304
  • Autoclavable

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Capacity (English) 35.2 oz.
Capacity (Metric) 1000 mL
Product Type Scoop
Material Stainless Steel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato