missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Ultra-wraparound frame
- PC/TPR co-injected temples for greater comfort
- Panoramic field of vision
- FLEX 160° temples
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE, EN166 FT |
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety Glasses |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Weight (Metric) | 30 g |
| Lens Material | Polycarbonate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?