missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Rotary Vane Pump RZ 6
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17819826 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Plug Type:
UK/IN
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17819826

missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20798132

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The rotary vane pump RZ 6 from VACUUBRAND offers great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.

  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vacuum 0.002 mbar
Plug Type UK/IN
Flow Rate 5.7 m³/hr.
Pump Type Rotary Vane Vacuum Pump
Enclosure Rating IP40
Applications Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Maximum Pressure 1.1 bar
Voltage 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt