missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ PTFE Solenoid Electric Valve

Código de producto. 13553600
Change view
Click to view available options
Voltage:
12 VDC
24 VDC
Tamaño de la unidad:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Voltage unitSize
13553600 24 VDC Each
11710419 12 VDC Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13553600 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0135602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

For Use With (Application) Suitable for pressure or vacuum service
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Material PTFE
Quantity 1 Each
Type Solenoid Electric Valve
Voltage 24 VDC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.