missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Screw Propeller Stirrer Shaft

Product Code. 10620503 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Shaft:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Length (Metric):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diameter (Metric) Fan:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Unit Size:
Each

Product Code. 10620503

Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen

Use with shaft guides. The PTFE anchor stir shafts have a stainless-steel core.

PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Chemically resistant, inert, and leak-free
  • Easy to clean
  • No cross contamination
  • Shatterproof
  • Non-scratch
  • Use in temperatures up to approximately 280°C
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive

Specifikationer

Diameter (Metric) Fan 80 mm
Diameter (Metric) Shaft 12 mm
For Use With (Equipment) Universal Stirrer Guide
For Use With (Application) Mixing
Length (Metric) 1000 mm (EX)
Quantity 1 Each
Temperature (Metric) -200°C to +280°C
Type PTFE Shaft Stirrer Screw Propeller and PTFE Shaft Stirrer Exposed End
Weight (Metric) 520 g
Material PTFE
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.