missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Particle Size | 40 to 63 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Stationary Phase | POLYGOPREP 100 to 50 |
| Technique | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantity | 1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP |
| Surface Area (Metric) | 280 m2/g |
| Product Type | Polygoprep |
| Material | Silica |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?