missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Descrizione
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Specifica
| Color | Crystal Clear |
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Material | PMP |
| For Use With (Application) | For Volume Measurement |
| Height (Metric) | 50 mm |
| Type | Griffin Beaker |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Yes |
| Certifications/Compliance | ISO 7056 |
| Scale | Red Printed Scale |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?