missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Pallet Knives with Wooden Handles

Product Code. 15869591 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric) Blade:
100 mm
200 mm
300 mm
Width (Metric) Blade:
20 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15869591

Marke: Sampling Systems™ A201100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These Pallet Knives are excellent for general sampling purposes in the laboratory.

  • Stainless steel blade with wooden handle
  • Satin finish
  • Range of sizes available

Spezifikation

Product Type Pallet Knife
Length (Metric) Blade 100 mm
Width (Metric) Blade 20 mm
Material Stainless Steel, Wood
Length (Metric) 190 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt