missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 15
Pack of 50
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 0.5 mm |
| Type | High Performance GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| USP Type | G27 |
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Temperature Range | 340°C |
| Film Thickness | 5 μm |
| Length (Metric) | 15 m |
| Quantity | 1 Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur