missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10398351 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Each
16 product options available for selection
| Codice prodotto. | Length (Metric) | Diameter (Metric) Inner | Film Thickness | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10398351 | 50 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10680332 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10596691 | 25 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10082991 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10715942 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10515571 | 25 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10505571 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10786502 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10516871 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
| 10216901 | 50 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10003011 | 50 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10630722 | 50 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10618621 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Each |
| 10226231 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Each |
| 10368441 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Each |
| 10308361 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) | 0.5 mm |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 210 |
| USP Type | G1, G2, G38 |
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Temperature Range | 260°C to 280°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 50 m |
| Quantity | 1 Each |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?