missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC

Product Code. 10347971 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 30
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Inner Film Thickness unitSize
10347971 50 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10798422 20 m 0.1 mm 0.4 μm Each
10442042 15 m 0.25 mm 0.1 μm Each
10421852 20 m 0.1 mm 0.1 μm Each
10398441 10 m 0.25 mm 0.1 μm Each
10516331 10 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10239551 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pack of 10
10516681 15 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10368591 10 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10679761 25 m 0.25 mm 0.1 μm Each
10154461 25 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10012851 25 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10596151 30 m 0.25 mm 0.1 μm Each
10145181 30 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10114511 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pack of 30
10490122 50 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10556531 25 m 0.25 mm 1 μm Each
10256851 50 m 0.25 mm 1 μm Each
10535302 30 m 0.25 mm 1 μm Each
10003001 60 m 0.25 mm 0.1 μm Each
10296651 60 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10022851 60 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10726132 60 m 0.25 mm 1 μm Each
10164561 50 m 0.2 mm 0.35 μm Each
10206811 12 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10595541 25 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10154561 12 m 0.2 mm 0.35 μm Each
10525391 50 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10716332 25 m 0.2 mm 0.35 μm Each
10032911 50 m 0.2 mm 0.5 μm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10347971 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726081.50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Separation of Components According to Boiling Points Analysis
Temperature Range 340°C to 360°C
Film Thickness 0.5 μm
Length (Metric) 50 m
Quantity 1 Each
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.