missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems with Active Gassing

Product Code. 10347382
Click to view available options
Culture Area:
25,280 cm2
2528 cm²
6320 cm²
Tray Layers:
4
10
40
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10347382

Brand: Thermo Scientific™ 173239

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Create an ideal environment for culturing oxygen-consuming and pH sensitive cells, with a controlled, contamination-free atmosphere in each culture tray.

Create an ideal environment for culturing oxygen-consuming and pH sensitive cells using Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems with Active Gassing. Flow system helps ensure a controlled, contamination-free atmosphere in each culture tray by equally distributing the user-specified gas mixture. Available in 4-, 10- and 40-tray models.

  • Achieve greater yields with controlled cell culture environments equally distributed within each layer
  • Optimize production capacity without changing cell culture platforms
  • Develop industrial scale solutions with the utilization of an active gassing Cell Factory™ Incubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Cell Factory with Active Gassing
No. per Case 10
No. per Pack 10
Product Type System with Active Gassing
Sterility Sterile
Culture Area 2528 cm²
Tray Layers 4
Quantity Pack/Case: 1/10
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt