missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Column Format | Standard Column |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Max. Pressure | 5800 psi (400 bar) |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Pore Size | 120 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L1 |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?