Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identification solution for electrical equipment. Brady™ MetaLabel™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-434 are ideal for almost any rating plate application.
Brand: Brady™ 030287
Beschreibung
- Made of metallized polyester
- For on-demand printing of serialized rating plates, eliminating lead time needed for purchasing pre-printed labels
Spezifikation
| UL Recognized; CSA Accepted | |
| Permanent Acrylic | |
| Gloss | |
| Metallized Polyester (B-434) | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| Asset Tracking, Rating Plates and General Purpose Identification | |
| 1 | |
| THT-55-434-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94°F to 266°F | |
| 0.004 in. | |
| 53.98 mm | |
| 4 in. | |
| 101.60 mm | |
| 50.8 mm |
| Recommended ribbon series: R4800; R4900; R6000; R6200 | |
| Silver | |
| Roll | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
| -70°C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rectangle | |
| 101.6 x 50.8 mm (W x H) | |
| -40°C to +90°C | |
| 0.102 mm | |
| 50.8 x 101.60 mm | |
| 101.60 mm | |
| 2 in. | |
| THT-55-434-1 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.