missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Sturdy, material for easy and secure transport of blood collection and other tubes
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Place different test groupings into one rack eliminating the need for multiple racks
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Tubes |
| Material | ABS |
| Positions | 100 |
| Shape | Square |
| Stackable | Yes |
| Sterility | Non-sterile |
| Dimensions (L x W x H) | 16.2 x 16.7 x 4.7 in. (41.2 x 42.3 x 12 cm) |
| Diameter (Metric) Well | 28 to 32 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
