missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Low Form Glass Beakers
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 10
Description
- With graduation and spout
- Pack of either 10 or individual for 5000mL capacity model
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Outer | 132mm |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) Outer | 185mm |
| Quantity | 10/Pk. |
| Type | Glass beaker |
| Graduated | Yes |
| Certifications/Compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido