missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Large Volume Container
Beschreibung
- Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
- The durable, thick walls mean no distortion and warping.
- Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Storage Tote |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Shape | Rectangular |
| Capacity (English) | 26.4 gal. |
| Capacity (Metric) | 100 L |
| Height (English) | 2.2 ft. |
| Height (Metric) | 665 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?