missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Tall form, without lid
- Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
- Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
- Capacity and dimensions are approximate
- Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
- In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
- Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Max. Temperature (Metric) | 350°C |
| Quantity | Each |
| Thickness (Metric) | 0.5 mm |
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 20 mm |
| Height (Metric) | 25 mm |
| Product Type | Laboratory Crucible |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?