missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ inoLab™ Multi 9420 IDS™ Digital Benchtop Multiparameter

Code produit 12642956
Change view
Click to view available options
Range (pH):
0 to 14
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Range (pH) unitSize
12642956 0 to 14 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12642956 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1FD460

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Outputs USB-A, Mini USB-B
Accuracy (Conductivity) ±0.5% of value
Accuracy (DO) ±1.5% at 20°C in air saturated water
Accuracy (mV) ±0.2 mV
Accuracy (pH) ±0.004
Accuracy (Salinity) ±0.5% of value
Accuracy (TDS) ±0.5% of value
Calibration Points (Conductivity) 1
Calibration Points (ISE) 2 to 7 (requires adapter)
Calibration Points (pH) 1 to 5
Cell Constant 0.475cm–1 ±1.5% (with TetraCon™ 925 sensor); 0.10cm–1 ±2% (with LR 925/01 sensor)
Certifications/Compliance cETLus, CE
Data Management Details 500 Data sets manual, 10,000 data sets automatic
Display Type Color Graphic
Range (Conductivity) 10 μS/cm to 2000 mS/cm (with TetraCon™ 925 sensor), 0.01 to 200 μS/cm (with LR 925/01 sensor)
Range (mV) ±1200 mV
Range (pH) 0 to 14
Range (Resistivity) 5kilohms to 100 megaohms
Range (Salinity) 0 to 70 ppt
Range (TDS) 0 to 1999 mg/L
Model inoLab™ Multi 9420
Power Supply 4 x 1.5V AA type batteries
Product Type Digital benchtop multiparameter
Temperature Accuracy ±0.2°C
Temperature (Metric) Operating 0°C to 100°C
Warranty 3 Years
Dimensions (L x W x H) 280 W x 240 Hmm
Width (Metric) 280 mm
Height (Metric) 240 mm
Depth (Metric) 70 mm
Weight (Metric) 2.5 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.