missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Quartz Crucibles
Descrizione
- Chemically inert to acids (except HF)
- Available in a wide range of volumes
- Available in transparent or translucent color
- Available in tall or short form
- Resistant to corrosion
Specifica
Specifica
| Color | Transparent |
| Description | Short form |
| Material | Quartz |
| Max. Temperature (Metric) | 1000°C |
| Capacity (Metric) | 130 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 80mm |
| Height (Metric) | 50mm |
| Product Type | Crucible |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?