missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack

Product Code. 16645834 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Size:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
280.4 x 120.8 x 81.6 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (Metric) Well:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Packungsgröße:
Each

Artikelnummer. 16645834

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.

  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Autoclavable
  • Slotted Bottom Support

Spezifikation

Product Type Tube Rack
Array 8 x 10
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Holds Tubes
Material HDPE-coated Wire
Positions 1
Shape Rectangular, Rounded Corners
Shelves 3 Tiers
Stackable Yes, When Empty
Sterility Non-sterile
No. per Case 24
No. per Pack 1
Size 240 x 190 x 80 mm
Dimensions (L x W) 240 x 190 mm
Dimensions (L x W x H) 240 x 190 x 80 mm
Length (Metric) 240 mm
Length (English) 9.50 in.
Width (Metric) 190 mm
Width (English) 7.60 in.
Height (Metric) 80 mm
Height (English) 3.10 in.
Diameter (Metric) Well 16-20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt