Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Continuous Opaque Polyester Labels for M6/M7 Printers
Permanent polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Brand: Brady™ 174360
Beschreibung
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- UL approved, CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -70°C to 110°C (-94°F to 230°F)
- Made of B-423 polyester material
Spezifikation
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 50 ft. | |
| 0.5 in. | |
| M6C-500-423 |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. | |
| 50 ft. x 0.5 in. | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.