missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Disposable Borosilicate Glass Tubes with Threaded End
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ASTM E438, Type I, Class B |
| Capacity (Metric) | 8 mL |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Disposable | Single-use |
| For Use With | For tissue culture work and general bacteriological use |
| Label Type | Marking Spot |
| Packaging | Tray |
| Thread Size | 13-415 |
| Sterility | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?