missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ASTM E438, Type I, Class B |
| Capacity (Metric) | 36 mL |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Disposable | Single-use |
| For Use With | For tissue culture work and general bacteriological use |
| Label Type | Marking Spot |
| Packaging | Tray |
| Thread Size | 18-415 |
| Sterility | Non-sterile |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?