missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Filtra-Bag Full Page Filter
Beskrivelse
- FILTRA-BAG with Tear-Off Protection Strip
- Full-page, stable filter membrane to ensure optimal passage between compartments during grinding
- Flexible and sturdy outer walls eliminate the risk of piercing during grinding
- Clear
- Available in various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Sterile |
| Latex Free | Yes |
| No. per Case | 400/Cs. |
| Thickness (English) | 4 mil. |
| Dimensions (L x W) | 254 x 381 mm |
| Length (English) | 10 in. |
| Width (English) | 15 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?