missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
2.5 L
4 L
9 L
Color:
Blue
Green
Purple
Includes:
Bucket with Lid
Pan with Lid
Unit Size:
Each
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions |
| Includes | Pan with Lid |
| Description | Pan with Lid |
| Material | EVA |
| Type | Cryo-Safe Cold Box |
| Quantity | 1 |
| Color | Blue |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Temperature Control | No |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto