missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Shop All Fisherbrand Products

Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Quantity:
24
48
96
144
Förpackningsstorlek
Pack of 144
Pack of 24
Pack of 48
Pack of 96
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Capacity (English) | 1 oz. |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 29 mm |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 20 mm |
| Height (Metric) With Closure | 71 mm |
| Material | Glass (Type 3) |
| Quantity | 48 |
| Closure Color | White |
| Neck Finish | 33-400 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering