missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Clear Glass Alpha Bottles

Product Code. p-6962047 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
Quantity:
127Pack
156Pack
Unit Size:
Pack of 127
Pack of 156

Product Code. 15363408

Only null left
Add to basket
Add to basket

Constructed of type 3 glass with a pilfer-proof screwed top. Fisherbrand™ Clear Glass Alpha Bottles are used mainly in pharmacological and laboratory procedures.

  • Lightweight
  • Clear Glass
  • Screwed top

Spécification

Capacity (Metric) 30 mL
Color Clear
Diameter (Metric) Inner Neck 28 mm
Material Glass (Type 3)
Quantity 156Pack
Height (Metric) 67 mm
Diameter (Metric) 35 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis