missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7144766 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Closure Liner:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantity:
24
40
48
84
120
240
576
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 24
Pack of 240
Pack of 40
Pack of 48
Pack of 576
Pack of 84

Product Code. 16144337

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Clear USP Type III soda-lime glass with white polypropylene screw cap ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation

  • Space-saving
  • Easy to fill
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents
  • Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
  • Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling

Specifica

Capacity (Metric) 15 mL
Capacity (English) 0.5 oz.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer Neck 18 mm
Diameter (Metric) Inner Neck 10 mm
Height (Metric) With Closure 65 mm
Material Glass (Type 3)
Quantity 48
Closure Color White
Neck Finish 20-400
Closure Included Yes
Mouth Wide
Height (Metric) 62 mm
Product Type French Square Bottle
Closure Liner PTFE/Polyethylene Foam
Closure Material Polypropylene
Closure Size 20-400 mm
Diameter (Metric) 26 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato