missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Base Material | Silica |
| Carbon Load | 14% |
| Bed Weight | 530 mg |
| For Use With (Application) | Non-Polar Compounds, Aflatoxins, Amphetamines, Antibiotics, Antiepileptics, Barbiturates, Caffeine, Drugs, Preservatives, Fatty Acids, Nicotine, PAHs, Pesticides, PCBs, Heavy Metals, Vitamins, Very Well Suited for Desalting of Samples |
| Particle Size | 45 μm |
| Sorbent | C18 ec |
| Type | Chromafix C18 ec Cartridge |
| Endcapped | Yes |
| Pore Size | 60 Å |
| Quantity | 50 Pack |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?