missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Base Material | PS/DVB Copolymer |
| Column Capacity (Metric) | 3 mL |
| Column Type | SPE |
| Bed Weight | 200 mg |
| For Use With (Application) | Solid Phase Extraction |
| Particle Size | 85 μm |
| Sorbent | Chromabond HR-XC |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Particle Shape | Spherical |
| Pore Size | 65 to 75 Å |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?