missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva C Columns

Product Code. 10089209 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
10 mm
16 mm
26 mm
Height (Metric):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Unit Size:
Each
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Inner Height (Metric) unitSize
10089209 10 mm 100 mm Each
10830321 10 mm 200 mm Each
10099209 10 mm 400 mm Each
10733802 16 mm 400 mm Each
10723802 16 mm 200 mm Each
10332860 16 mm 1000 mm Each
10669980 16 mm 700 mm Each
10556900 26 mm 700 mm Each
10342860 26 mm 1000 mm Each
10849080 26 mm 400 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10089209 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19500101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

C columns are economical modular columns for low pressure or gravity feed, providing even distribution of eluent to the medium bed, even without flow adapters.

  • Columns are available in three diameters and several lengths.
  • Compatible with a variety of bulk media.
  • Flow adapters are available for each of the column diameters to allow optimal bed heights for each application, as are thermostatic jackets for precise temperature control.
  • Packing reservoirs for each column diameter optimize packing conditions.
  • C columns are delivered with polyethylene tubing (1.0-mm ID, 2 m in length), bed support screens, snap-on net rings, and instructions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type C Chromatography Columns
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Height (Metric) 100 mm
Includes Polyethylene tubing (1.0mm I.D., 2m length), bed support screens, snap-on net rings and instructions
Material Borosilicate glass
Max. Pressure 14psi (1 bar)
Support Type Polyamide/Polypropylene net support
Column Type Empty Chromatography Column
For Use With (Application) Low pressure or gravity fed separations
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.