missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp Gaskets

Codice prodotto. 17197334
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outside:
25 mm
34 mm
50.5 mm
64 mm
91 mm
For Use With (Equipment):
Tubing with 10 mm I.D.
Tubing with 16 mm I.D.
Tubing with 20 mm I.D.
Tubing with 26 mm I.D.
Tubing with 32 mm I.D.
Tubing with 38 mm I.D.
Tubing with 50 mm I.D.
Tubing with 66 mm I.D.
Size (Metric):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17197334

missing translation for 'mfr': Bohlender™ D93022

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Double-sided tri-clamp gaskets with elastic PTFE sleeve and silicone inlay.

  • Silicone ring with double-sided, elastic washer made of PTFE
  • Suitable for Tri-clamp connections as per DIN 32 676
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE

Specifica

For Use With (Equipment) Tubing with 10 mm I.D.
Size (Metric) DN 10
Diameter (English) Outside 1.3 in.
Diameter (Metric) Outside 34 mm
Material PTFE, Silicone
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado