missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Color-coded Octahedral PTFE Stir Bar

Artikelnummer. 11888912 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Length (Metric):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (Metric):
8 mm
13 mm
Color:
Blue
Red
Yellow
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 5

Artikelnummer. 11888912

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Use when quick visual identification is highly important. Fisherbrand™ Color-coded Octahedral PTFE Stir Bar is available in three colors: blue, red, and yellow.

  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color Blue
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Diameter (English) 0.5 in.
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Length (English) 3 in.
Diameter (Metric) 13 mm
Length (Metric) 75 mm
Quantity 2/Pk.
Shape Octahedral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt