missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Microplate Washer Complete Dispense/Waste Systems
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15461541 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Includes:
10 L Bottles
4 L Bottles
For Use With (Equipment):
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer
405 Touch Microplate Washer
EL406 Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, 405 LS Microplate Washer
Type:
Complete Dispense/High Flow Waste System
Complete Dispense/Waste System
Tamaño de la unidad:
1 set
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15461541

Marca: Agilent BioTek 1170532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Various systems available for use with microplate washers

  • For use with microplate washers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Includes 4 L Bottles
Type Complete Dispense/High Flow Waste System
For Use With (Equipment) 405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado