missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Biomek i-Series Pipette Tips
Shop All Beckman Coulter Life Sciences ProductsBeschreibung
- Designed, validated, and approved specifically for Beckman Coulter Biomek i-Series liquid handling systems for optimal compatibility and performance
- Available in multiple volume capacities and configurations including conductive, filtered, sterile, and wide-bore options to support diverse laboratory applications
- Manufactured from premium-grade virgin polypropylene
- Color-coded racks with integrated tip definitions and pipetting techniques in Biomek software help streamline method development and workflow setup
- Sterile options are processed using validated sterilization methods for sensitive genomics, proteomics, and molecular biology applications
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (Metric) | 50 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Transparent |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Format | Box |
| Tip Style | Finely Tapered, Barrier |
| Quantity | 960 Tips |
| Product Type | Tip Box |
| For Use With (Equipment) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?