missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
Shop All Agilent BioTek Products

Click to view available options
Product Type:
Adapter Plate Assembly
Cuvette
For Use With (Application):
1cm absorbance measurements
1cm pathlength measurements
Unit Size:
Each
Beskrivning
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Cuvette |
| For Use With (Equipment) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
| For Use With (Application) | 1cm absorbance measurements |
| Material | Quartz |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering