missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nano-SILGUR HPTLC Silica Layers with Concentrating Zone on Glass Plates

Product Code. 10659961 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Fluorescent Indicator:
None
UV254
Unit Size:
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10659961

Brand: Macherey-Nagel™ 811032

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Separate mixtures with silica layers with a concentrating Kieselguhr zone for HPTLC. Nano-SILGUR HPTLC Silica Layers with Concentrating Zone on Glass Plates have a narrow fractionation of the silica particles for increased detection sensitivity. Select a fluorescent indicator or choose without.

  • Nano silica 60
  • Narrow fractionation of the silica particles allows sharper separations, shorter developing times, shorter migration distances, lower amount of samples and an increased detection sensitivity compared to standard silica
  • Available as glass plates with or without fluorescent indicator 
  • Excellent separation efficiency
  • Easy and reliable cutting
  • Outstanding wettability
  • Kieselguhr zone for rapid sample application: because kieselguhr is completely inert towards a large number of compounds, the samples always form a narrow band at the interface of the two adsorbents, irrespective of shape, size or position of the spots in the concentrating zone. Separation then takes place in the silica layer.

Specifications

Material Silica 60
Particle Size 2 to 10 μm
Pore Size 60 Å
Quantity 25 Pk.
Type Glass Plate
Fluorescent Indicator None
Pore Volume 0.75 mL/g
Specific Surface ∼500 m2/g
Thickness (Metric) 0.20 mm
Dimensions (L x W) 10 x 10 cm
Product Content Correction

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt