missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Clear
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Color | Blue |
| Material (Liner) | Natural Rubber/Butyl/TEF |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 11.6 mm |
| Material | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| No. per Pack | 100 |
| Closure Material | Aluminum |
| Closure Type | Crimp Cap |
| Height (Metric) | 32 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido