missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XTerra Phenyl Column
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 125 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L11 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?