missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ XS Model Precision Balances

Product Code. 12780664 Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Capacity:
610 g
2.1 kg
4.1 kg
6.1 kg
8.1 kg
16 kg
32.1 kg
Readability:
1 mg
10 mg
0.1 g
100 mg
1 g
Model:
XS16000L/M
XS16001L/M
XS2002S/M
XS32000L/M
XS32001L/M
XS32001LDR/M
XS4001S/M
XS6001S/M
XS6002S/M
XS6002SDR/M
XS603S/M
XS8001S/M
Stabilization Time:
0.8 sec.
1 sec.
1.2 sec.
1.5 sec.
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12780664

missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 11130161

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Automation Interface FACT
Certifications/Compliance CE Certified
Connection Type RS-232C
Capacity 610 g
Display Type Touchscreen
Readability 1 mg
For Use With (Application) For piece counting, percent weighing, check weighi
IP Rating IP54
Linearity 2 mg
Material Die-cast Zinc, Chromed Steel and Plastic
Model XS603S/M
Repeatability 0.9 mg
Stabilization Time 1.5 sec.
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Type Precision Balance
Dimensions (D x W x H) 194 x 366 x 276 mm
Width (Metric) 276 mm
Width (Metric) Pan 127 mm
Height (Metric) 276 mm
Depth (Metric) 194 mm
Depth (Metric) Pan 127 mm
Weight (Metric) 7.6 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz 0.4 A
Voltage 230 V
Amperage 0.4 A
Frequency 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.