missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge Prep C18 Column

Product Code. p-7236761
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
10 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
19 mm
30 mm
50 mm
Particle Size:
5 μm
10 μm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13212930

Brand: Waters Corporation 186002979

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

As a workhorse for HPLC method development, XBridge BEH C18 sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12).

  • The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.

Tekniske data

Diameter (Metric) 19 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.