missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge HILIC Column

Product Code. 13233680
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13233680

Brand: Waters Corporation 186004441

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

XBridge BEH HILIC columns contain unbonded BEH substrate and are designed to retain and separate very polar compounds.

  • These unique columns are optimized and tested to produce efficient, reproducible separations under HPLC HILIC conditions.
  • More rugged than silica based HILIC phases, the BEH particle's chemical stability results in long column lifetimes.

Specifica

Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 3.5 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L3
Endcapped Yes
Type Column
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato