missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Cap
Click to view available options
Color Code:
Amber Tint
Purple Tint
Material (Seal):
Polycarbonate
Polysulfone
Unit Size:
Pack of 25
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Color Code | Purple Tint |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Packaging Quantity | 25/Pk. |
| Outlet Port | Cap |
| Sterilization Method | 121°C |
| Shape | Cap |
| Material (Seal) | Polysulfone |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur