missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medline Scientific™ Wire Shelf
Descrizione
- Electro-polished
- Available in a range of sizes and counts
- For use with Medline Scientific™ incubators
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | IB-05G |
| Material | Stainless Steel |
| No. of Places | Maximum 7 shelves |
| Type | Shelf |
| Includes | 2 shelves |
| Dimensions (L x W) | 316 x 366 mm |
| Weight (Metric) | 1 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?