missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ White PTFE Tubing
Descripción
- Manufactured from polytetrafluorethylene (PTFE)
- Minimum order length of 5 m
- Almost totally chemically inert
- Excellent flexibility and strength, even in low temperatures
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (Metric) Inner | 1 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (Metric) Outer | 3 mm |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Color | White |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?