missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Used in extremely precise work when delicate hand operation is required
- Made from low extractable borosilicate glass
Potter-Elvehjem Micro Tissue Grinder
- Reservoir and pouring lip provide easy decanting of micro sample
- Unit can be autoclaved / sterilized to prevent cross contamination between samples
- Pestle clearance range: 0.1 – 0.15mm
- PTFE spacer aligns the pestle and reduces aerosoling of the product
- Includes a finely ground glass pestle and tube
- Autoclavable
- Disposable to eliminate cross contamination and useful for radioactive samples
- Small grinder area allows for high sample recovery
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (English) | 0.003 oz. |
| Capacity (Metric) | 0.1 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | Micro Disposable Tissue Grinder |
| For Use With (Application) | Used in extremely precise work when delicate hand operation is required |
| Length (English) | 4.33 in. |
| Length (Metric) | 110mm |
| Length (English) Tube | 2.5 in. |
| Length (Metric) Tube | 65mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?