missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: Tear Cap

Product Code. p-73574 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Closure Size:
13 mm
20 mm
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10552263

Brand: DWK Life Sciences 224208

Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Unlined aluminum tear-off seal removes completely allowing content to pour from bottle. Seals come in a wide range of styles and sizes

  • Colors available: natural, red, blue and green
  • Flip cap seals provide tamper evidence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Color Red
Material Aluminum
Quantity 1000/Cs.
Type Tear-off Flip Cap
Closure Size 20 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.